Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

FOXESS - FOX ESS Wechselrichte H3-Pro-30.0-Smart 30kW 3-phasig

FOXESS
kopierenkopieren
FOXESS - FOX ESS Wechselrichte H3-Pro-30.0-Smart 30kW 3-phasig

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 30-134-30320-B0

  • Herkunftsland - CN

  • Zolltarifnummer - 85044084

  • Gewicht - 57.500 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

Sonepar Artikelnummer

121366480

Hersteller Artikelnummer

30-134-30320-B0

Hersteller Typ

H3-Pro-30.0

Hersteller Artikel Nr.:

30-134-30320-B0

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85044084

Gewicht:

57.500 kg

H3 PRO SERIE dreiphasiger HYBRID-Wechselrichter: Einfache Installation flexible Konfiguration, Plug & Play Installation, eingebauter Sicherungsschutz. Maximale Flexibilität verschiedene Batterietypen zur Auswahl, 3-phasiger Notstrom. IP65 Schutzklasse entwickelt für Langlebigkeit und maximale Flexibilität. Geeignet für die Außeninstallation. Fernüberwachung: Überwachen Sie Ihren Wechselrichter aus der Ferne via Smartphone App oder Webportal.