FOXESS - HV Junction Box 50

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 30-416-00003-00
Herkunftsland - CN
Zolltarifnummer - 85079080
Gewicht - 2.500 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
Sonepar Artikelnummer
121366486
Hersteller Artikelnummer
30-416-00003-00
Hersteller Typ
HV-junction box-50
Hersteller Artikel Nr.:
30-416-00003-00
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85079080
Gewicht:
2.500 kg
Fox ESS HV Junction Box Anschlusslösung für Hochvolt-Batterien, ermöglicht den Anschluss von zwei bis vier Fox ESS Hochvolt-Batteriespeichern. Mit einer maximalen Spannung von 500 V und einem Dauerstrom von bis zu 50 A eignet sich der robuste Klemmenkasten ideal für anspruchsvolle Anwendungen in privaten und gewerblichen PV-Anlagen. Dank Schutzart IP65 ist die Junction Box zuverlässig vor Staub und Wasser geschützt und somit auch für den Einsatz in anspruchsvollen Umgebungen geeignet.


