FOXESS - Mikrowechselrichter M1-1000, 3 m Anschlusskabel

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 30-108-1021G-00
Herkunftsland - CN
Zolltarifnummer - 85044084
Gewicht - 3.500 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
6976309282505
Sonepar Artikelnummer
121402756
Hersteller Artikelnummer
30-108-1021G-00
Hersteller Typ
M1-1000
Hersteller Artikel Nr.:
30-108-1021G-00
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85044084
Gewicht:
3.500 kg
Mikrowechselrichter M1-1000 mit 1.000 W Ausgangsleistung für den effizienten Betrieb von PV-Modulen. Kompakte Bauweise und einfache Installation.


