FOXESS - Mikrowechselrichter M1-1200, 3 m Anschlusskabel

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 30-108-1221G-00
Herkunftsland - CN
Zolltarifnummer - 85044084
Gewicht - 3.500 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
6976309282499
Sonepar Artikelnummer
121402757
Hersteller Artikelnummer
30-108-1221G-00
Hersteller Typ
M1-1200
Hersteller Artikel Nr.:
30-108-1221G-00
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85044084
Gewicht:
3.500 kg
Mikrowechselrichter M1-1200 mit 1.200 W Ausgangsleistung für leistungsstarke PV-Anlagen. Hoher Wirkungsgrad, kompakte Bauweise und einfache Montage.


