FOXESS - Mikrowechselrichter M1-800, 3 m Anschlusskabel

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 30-108-0821G-00
Herkunftsland - CN
Zolltarifnummer - 85044084
Gewicht - 3.500 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
6976309282512
Sonepar Artikelnummer
121402755
Hersteller Artikelnummer
30-108-0821G-00
Hersteller Typ
M1-800 with 3M cable
Hersteller Artikel Nr.:
30-108-0821G-00
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85044084
Gewicht:
3.500 kg
Mikrowechselrichter M1-800 mit 800 W Ausgangsleistung, 3 m Anschlusskabel, ideal für Balkonkraftwerke und kleinere PV-Anlagen.


