FOXESS - Mikrowechselrichter Q1-2000-E, o. Kabel

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 30-119-20210-00
Herkunftsland - CN
Zolltarifnummer - 85044084
Gewicht - 6.300 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
6976309284004
Sonepar Artikelnummer
121402758
Hersteller Artikelnummer
30-119-20210-00
Hersteller Typ
Q1-2000-E
Hersteller Artikel Nr.:
30-119-20210-00
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85044084
Gewicht:
6.300 kg
Mikrowechselrichter Q1-2000-E mit 2.000 W Ausgangsleistung für leistungsstarke PV-Anlagen. Vier unabhängige MPPTs sorgen für einen optimalen Energieertrag, auch bei Teilverschattung. Robuste IP67-Ausführung für den zuverlässigen Außeneinsatz.