FOXESS - Mikrowechselrichter Q1-2400-E, o. Kabel

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 30-119-24210-00
Herkunftsland - CN
Zolltarifnummer - 85044084
Gewicht - 6.300 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
6976309284011
Sonepar Artikelnummer
121402759
Hersteller Artikelnummer
30-119-24210-00
Hersteller Typ
Q1-2400-E
Hersteller Artikel Nr.:
30-119-24210-00
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85044084
Gewicht:
6.300 kg
Mikrowechselrichter Q1-2400-E mit 2.400 W Ausgangsleistung für leistungsstarke PV-Anlagen. Vier unabhängige MPPTs ermöglichen die optimale Leistungsregelung jedes einzelnen PV-Moduls. Robuste IP67-Ausführung für den langlebigen Einsatz im Außenbereich.