Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

FOXESS - Stromwandler für G-Max CK160702, 600 A / 5 A, Stromklemme

FOXESS
kopierenkopieren
FOXESS - Stromwandler für G-Max CK160702, 600 A / 5 A, Stromklemme

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 97-804-00006-00/30-804-00010-01

  • Herkunftsland - CN

  • Zolltarifnummer - 85049090

  • Gewicht - 0.810 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

Sonepar Artikelnummer

121401240

Hersteller Artikelnummer

97-804-00006-00/30-804-00010-01

Hersteller Typ

CT 600A

Hersteller Artikel Nr.:

97-804-00006-00/30-804-00010-01

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85049090

Gewicht:

0.810 kg

Stromwandler für G-Max mit 600A, Genauigkeitsklasse 0,5 %