FRAENKISCHE - Abstandhalter Kabuflex 200/2

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 19942200
Ausführung - 2 Züge
Geeignet für Rohrdurchmesser - 200 mm
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 39269097
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013960394788
Sonepar Artikelnummer
120647413
Hersteller Artikelnummer
19942200
Hersteller Typ
KABUFL.-ABST.-HALTER DN 200/2 (1/1)
Hersteller Artikel Nr.:
19942200
Ausführung:
2 Züge
Geeignet für Rohrdurchmesser:
200 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.330 kg


