FRAENKISCHE - Abstandhalter Kabuflex 200/6

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 19946200
Ausführung - 6 Züge
Geeignet für Rohrdurchmesser - 200 mm
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 39269097
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013960394801
Sonepar Artikelnummer
120647415
Hersteller Artikelnummer
19946200
Hersteller Typ
KABUFL.-ABST.-HALTER DN 200/6 (3/3)
Hersteller Artikel Nr.:
19946200
Ausführung:
6 Züge
Geeignet für Rohrdurchmesser:
200 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.980 kg


