FRAENKISCHE - Abstandhalter Kabuflex 200/8

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 19948200
Ausführung - 8 Züge
Geeignet für Rohrdurchmesser - 200 mm
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 39269097
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013960394818
Sonepar Artikelnummer
120647416
Hersteller Artikelnummer
19948200
Hersteller Typ
KABUFL.-ABST.-HALTER DN 200/8 (4/4)
Hersteller Artikel Nr.:
19948200
Ausführung:
8 Züge
Geeignet für Rohrdurchmesser:
200 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
1.300 kg


