FRAENKISCHE - Abstandhalter Kabuflex 50/8

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 19948050
Herkunftsland - CH
Zolltarifnummer - 39269097
Gewicht - 0.065 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013960538236
Sonepar Artikelnummer
121128434
Hersteller Artikelnummer
19948050
Hersteller Typ
KABUFLEX ABSTANDHALTER DN50/8 (4/4)
Hersteller Artikel Nr.:
19948050
Herkunftsland:
CH
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.065 kg
Der 8-zügige Abstandhalter ist aus Polyolefin, in Farbe schwarz (RAL 9005). Verwendet wird dieser Abstandhalter für exakte Verlegeabstände beim Aufbau von Kabuflex-Rohrverbänden. Der Verlegeabstand zwischen den Abstandhaltern, bei der Installation mit Kabuflex® S, sollte ca. 1,5m betragen. Bei der Installation mit Kabuflex R plus oder Kabuflex R-UV muss der Abstand verkleinert werden.