FRAENKISCHE - Aluminium-Abstandschelle ASG-E 16

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 20975016
Geeignet für Rohrdurchmesser - 16 mm
Geschlossen - Ja
Werkstoff - Aluminium
Werkstoffgüte - sonstige
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
4013960584028
Sonepar Artikelnummer
120310529
Hersteller Artikelnummer
20975016
Hersteller Typ
ASG-E 16
Hersteller Artikel Nr.:
20975016
Geeignet für Rohrdurchmesser:
16 mm
Geschlossen:
Ja
Werkstoff:
Aluminium
Werkstoffgüte:
sonstige
Anreihbar:
Nein
Befestigungsart:
Schraubloch
Geeignet für Schutzschläuche:
Nein
Oberflächenschutz:
sonstige
Max. Anzahl der Rohre:
1
Mit Einlage:
Nein
Mit Mauerdichtung:
Nein
Farbe:
Aluminium
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
76169990
Gewicht:
0.012 kg


