FRAENKISCHE - Aluminium-Gewindemuffen AMG-E 16

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 21050016
Werkstoff - Metall
Oberflächenschutz - unbehandelt
Ausführung - Gewinde
Für Rohrdurchmesser nominal - 16 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
50 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013960583670
Sonepar Artikelnummer
120310550
Hersteller Artikelnummer
21050016
Hersteller Typ
AMG-E 16
Hersteller Artikel Nr.:
21050016
Werkstoff:
Metall
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Ausführung:
Gewinde
Für Rohrdurchmesser nominal:
16 mm
Werkstoffgüte:
Aluminium
Güte der Oberflächenbeschichtung:
unbeschichtet
Oberfläche poliert:
Nein
Oberfläche gebürstet:
Nein
Halogenfrei:
Ja
Mit Sperrfunktion:
Nein
Art der Sperrfunktion:
sonstige
Zweiteilig:
Nein
Mit Inspektionsöffnung und Deckel:
Nein
Material Dichtung:
ohne Dichtung
Mit Außengewinde:
Nein
Mit Innengewinde:
Ja
Teilbar:
Nein
Exzentrisch:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
76090000
Gewicht:
0.007 kg


