FRAENKISCHE - Aluminium-Steckendtülle AES-E 16

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 20990016
Werkstoff - Metall
Oberflächenschutz - unbehandelt
Ausführung - stecken
Für Rohrdurchmesser nominal - 16 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
4013960583953
Sonepar Artikelnummer
120310536
Hersteller Artikelnummer
20990016
Hersteller Typ
AES-E 16
Hersteller Artikel Nr.:
20990016
Werkstoff:
Metall
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Ausführung:
stecken
Für Rohrdurchmesser nominal:
16 mm
Farbe:
Aluminium
Werkstoffgüte:
Aluminium
Güte der Oberflächenbeschichtung:
unbeschichtet
Oberfläche poliert:
Nein
Oberfläche gebürstet:
Nein
Halogenfrei:
Ja
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
76090000
Gewicht:
0.008 kg


