FRAENKISCHE - AYPA-292323B schwarz Y-Verteiler

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 4891852400
Werkstoff - Kunststoff
Schutzart (IP) - IP66/IP67/IP68/IP69
Ausführung - Y-Stück
Nenngröße - 23 .. 29 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
6 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4049504226963
Sonepar Artikelnummer
121128514
Hersteller Artikelnummer
4891852400
Hersteller Typ
AYPA-292323B
Hersteller Artikel Nr.:
4891852400
Werkstoff:
Kunststoff
Schutzart (IP):
IP66/IP67/IP68/IP69
Ausführung:
Y-Stück
Nenngröße:
23 .. 29 mm
Farbe:
schwarz
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
Einsatztemperatur:
-45 .. 120 °C
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39174000
Gewicht:
0.083 kg


