FRAENKISCHE - Befestigungsschelle COS, Typ 45, sw

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 49120450
Geeignet für Rohrdurchmesser - 45 mm
Geschlossen - Nein
Werkstoff - Kunststoff
Werkstoffgüte - Polyamid (PA)
Verpackung und Lieferbedingungen
20 Stück
Standardartikel
EAN
4049504102298
Sonepar Artikelnummer
120311477
Hersteller Artikelnummer
49120450
Hersteller Typ
COS, TYP 45, SW
Hersteller Artikel Nr.:
49120450
Geeignet für Rohrdurchmesser:
45 mm
Geschlossen:
Nein
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
Anreihbar:
Nein
Befestigungsart:
Schraubloch
Geeignet für Schutzschläuche:
Ja
Oberflächenschutz:
sonstige
Max. Anzahl der Rohre:
1
Mit Einlage:
Nein
Mit Mauerdichtung:
Nein
Farbe:
schwarz
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39174000
Gewicht:
0.031 kg


