FRAENKISCHE - Bezeichnungsschild

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 15971000
Selbstklebend - Nein
Beschriftung - ohne Beschriftung
Farbe - weiß
Länge - 51.6 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
100 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013960588149
Sonepar Artikelnummer
120647106
Hersteller Artikelnummer
15971000
Hersteller Typ
BEZEICHNUNGSSCHILDCHEN
Hersteller Artikel Nr.:
15971000
Selbstklebend:
Nein
Beschriftung:
ohne Beschriftung
Farbe:
weiß
Länge:
51.6 mm
Transparent:
Nein
Fluoreszierend:
Nein
Magnetisch:
Nein
Halogenfrei:
Nein
Breite:
12.8 mm
Höhe:
4.4 mm
Herkunftsland:
CH
Zolltarifnummer:
39235090
Gewicht:
0.001 kg


