FRAENKISCHE - Blindverschluss für Kabuflex-Rohre,gas- und druckwasserdicht

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 19950075
Ausführung - Pressringdichtung
Rohrdurchmesser - 75 mm
Länge - 64 mm
Montageart - Kernbohrungen/Rohre
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013960384598
Sonepar Artikelnummer
120889042
Hersteller Artikelnummer
19950075
Hersteller Typ
KABU-BV 75
Hersteller Artikel Nr.:
19950075
Ausführung:
Pressringdichtung
Rohrdurchmesser:
75 mm
Länge:
64 mm
Montageart:
Kernbohrungen/Rohre
Innendurchmesser vor Schrumpf:
61 mm
Innendurchmesser nach Schrumpf:
65 mm
Dichtbreite (Tiefe):
30 mm
Anzahl der Kabel:
0
Druck:
0.5 bar
Demontage möglich:
Ja
Kabelbündelung möglich:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
40169300
Gewicht:
0.263 kg


