FRAENKISCHE - Blindverschluss für Kabuflex-Rohre,gas- und druckwasserdicht

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 19950110
Ausführung - Pressringdichtung
Rohrdurchmesser - 110 mm
Länge - 74 mm
Montageart - Kernbohrungen/Rohre
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013960384604
Sonepar Artikelnummer
120889043
Hersteller Artikelnummer
19950110
Hersteller Typ
KABU-BV 110
Hersteller Artikel Nr.:
19950110
Ausführung:
Pressringdichtung
Rohrdurchmesser:
110 mm
Länge:
74 mm
Montageart:
Kernbohrungen/Rohre
Innendurchmesser vor Schrumpf:
92 mm
Innendurchmesser nach Schrumpf:
96 mm
Dichtbreite (Tiefe):
30 mm
Anzahl der Kabel:
0
Druck:
0.5 bar
Demontage möglich:
Ja
Kabelbündelung möglich:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
40169300
Gewicht:
0.581 kg


