FRAENKISCHE - Blindverschluss für Kabuflex-Rohre,gas- und druckwasserdicht

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 19950160
Ausführung - Pressringdichtung
Rohrdurchmesser - 160 mm
Länge - 81 mm
Montageart - Kernbohrungen/Rohre
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013960384635
Sonepar Artikelnummer
120889044
Hersteller Artikelnummer
19950160
Hersteller Typ
KABU-BV 160
Hersteller Artikel Nr.:
19950160
Ausführung:
Pressringdichtung
Rohrdurchmesser:
160 mm
Länge:
81 mm
Montageart:
Kernbohrungen/Rohre
Innendurchmesser vor Schrumpf:
135 mm
Innendurchmesser nach Schrumpf:
139 mm
Dichtbreite (Tiefe):
30 mm
Durchmesser Wanddurchbruch:
136 .. 138 mm
Anzahl der Kabel:
0
Gasdicht:
Ja
Luftdicht:
Ja
Wasserdicht:
Ja
Radondicht:
Ja
Druck:
0.5 bar
Demontage möglich:
Ja
Kabelbündelung möglich:
Nein
Schocksicher vor Explosionen:
Nein
Zertifiziert für Schiffsanwendungen:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
40169300
Gewicht:
1.225 kg


