FRAENKISCHE - Edelstahl-Abstandschelle VSG-E 32

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 20870032
Geeignet für Rohrdurchmesser - 32 mm
Geschlossen - Ja
Werkstoff - rostfreier Stahl
Werkstoffgüte - Edelstahl 316 (V4A)
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
4013960584554
Sonepar Artikelnummer
120310484
Hersteller Artikelnummer
20870032
Hersteller Typ
VSG-E 32
Hersteller Artikel Nr.:
20870032
Geeignet für Rohrdurchmesser:
32 mm
Geschlossen:
Ja
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Werkstoffgüte:
Edelstahl 316 (V4A)
Anreihbar:
Nein
Befestigungsart:
Schraubloch
Geeignet für Schutzschläuche:
Nein
Oberflächenschutz:
sonstige
Max. Anzahl der Rohre:
1
Mit Einlage:
Nein
Mit Mauerdichtung:
Nein
Farbe:
Edelstahl
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
73182900
Gewicht:
0.043 kg


