FRAENKISCHE - Edelstahl-Abstandschelle VSG-E 40

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 20870040
Geeignet für Rohrdurchmesser - 40 mm
Geschlossen - Ja
Werkstoff - rostfreier Stahl
Werkstoffgüte - Edelstahl 316 (V4A)
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
4013960584547
Sonepar Artikelnummer
120310485
Hersteller Artikelnummer
20870040
Hersteller Typ
VSG-E 40
Hersteller Artikel Nr.:
20870040
Geeignet für Rohrdurchmesser:
40 mm
Geschlossen:
Ja
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Werkstoffgüte:
Edelstahl 316 (V4A)
Anreihbar:
Nein
Befestigungsart:
Schraubloch
Geeignet für Schutzschläuche:
Nein
Oberflächenschutz:
sonstige
Max. Anzahl der Rohre:
1
Mit Einlage:
Nein
Mit Mauerdichtung:
Nein
Farbe:
Edelstahl
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
73182900
Gewicht:
0.056 kg


