FRAENKISCHE - Edelstahl-Endtülle VES-E 16

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 20890016
Werkstoff - Metall
Oberflächenschutz - unbehandelt
Ausführung - stecken
Für Rohrdurchmesser nominal - 16 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
5 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013960584516
Sonepar Artikelnummer
120310494
Hersteller Artikelnummer
20890016
Hersteller Typ
VES-E 16
Hersteller Artikel Nr.:
20890016
Werkstoff:
Metall
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Ausführung:
stecken
Für Rohrdurchmesser nominal:
16 mm
Farbe:
Edelstahl
Werkstoffgüte:
rostfreier Stahl
Güte der Oberflächenbeschichtung:
unbeschichtet
Oberfläche poliert:
Nein
Oberfläche gebürstet:
Ja
Halogenfrei:
Ja
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
73072980
Gewicht:
0.020 kg


