FRAENKISCHE - Edelstahl-Endtülle VES-E 20

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 20890020
Werkstoff - Metall
Oberflächenschutz - unbehandelt
Ausführung - stecken
Für Rohrdurchmesser nominal - 20 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
4013960584509
Sonepar Artikelnummer
120310495
Hersteller Artikelnummer
20890020
Hersteller Typ
VES-E 20
Hersteller Artikel Nr.:
20890020
Werkstoff:
Metall
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Ausführung:
stecken
Für Rohrdurchmesser nominal:
20 mm
Farbe:
Edelstahl
Werkstoffgüte:
rostfreier Stahl
Güte der Oberflächenbeschichtung:
unbeschichtet
Oberfläche poliert:
Nein
Oberfläche gebürstet:
Ja
Halogenfrei:
Ja
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
73072980
Gewicht:
0.029 kg


