FRAENKISCHE - Edelstahl-Endtülle VES-E 32

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 20890032
Werkstoff - Metall
Oberflächenschutz - unbehandelt
Ausführung - stecken
Für Rohrdurchmesser nominal - 32 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
4013960584486
Sonepar Artikelnummer
120310497
Hersteller Artikelnummer
20890032
Hersteller Typ
VES-E 32
Hersteller Artikel Nr.:
20890032
Werkstoff:
Metall
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Ausführung:
stecken
Für Rohrdurchmesser nominal:
32 mm
Farbe:
Edelstahl
Werkstoffgüte:
rostfreier Stahl
Güte der Oberflächenbeschichtung:
unbeschichtet
Oberfläche poliert:
Nein
Oberfläche gebürstet:
Ja
Halogenfrei:
Ja
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
73072980
Gewicht:
0.058 kg


