FRAENKISCHE - Edelstahl-Endtülle VES-E 40

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 20890040
Werkstoff - Metall
Oberflächenschutz - unbehandelt
Ausführung - stecken
Für Rohrdurchmesser nominal - 40 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
4013960584479
Sonepar Artikelnummer
120310498
Hersteller Artikelnummer
20890040
Hersteller Typ
VES-E 40
Hersteller Artikel Nr.:
20890040
Werkstoff:
Metall
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Ausführung:
stecken
Für Rohrdurchmesser nominal:
40 mm
Farbe:
Edelstahl
Werkstoffgüte:
rostfreier Stahl
Güte der Oberflächenbeschichtung:
unbeschichtet
Oberfläche poliert:
Nein
Oberfläche gebürstet:
Ja
Halogenfrei:
Ja
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
73072980
Gewicht:
0.124 kg


