FRAENKISCHE - Edelstahl-Steckbogen VBS-E 16

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 20860016
Werkstoff - Metall
Oberflächenschutz - unbehandelt
Für Rohrdurchmesser nominal - 16 mm
Ausführung - stecken
Verpackung und Lieferbedingungen
5 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013960584653
Sonepar Artikelnummer
120310474
Hersteller Artikelnummer
20860016
Hersteller Typ
VBS-E 16
Hersteller Artikel Nr.:
20860016
Werkstoff:
Metall
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Für Rohrdurchmesser nominal:
16 mm
Ausführung:
stecken
Farbe:
Edelstahl
Werkstoffgüte:
rostfreier Stahl
Güte der Oberflächenbeschichtung:
unbeschichtet
Oberfläche poliert:
Nein
Oberfläche gebürstet:
Ja
Halogenfrei:
Ja
Durchmesser:
16 mm
Mit Muffe:
Nein
Zweiteilig:
Nein
Mit Inspektionsöffnung und Deckel:
Nein
Flexibel:
Nein
Radius:
55 mm
Winkel des Bogens:
90 °
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
73072980
Gewicht:
0.074 kg


