FRAENKISCHE - Edelstahl-Steckbogen VBS-E 32

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 20860032
Werkstoff - Metall
Oberflächenschutz - unbehandelt
Für Rohrdurchmesser nominal - 32 mm
Ausführung - stecken
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
4013960584622
Sonepar Artikelnummer
120310477
Hersteller Artikelnummer
20860032
Hersteller Typ
VBS-E 32
Hersteller Artikel Nr.:
20860032
Werkstoff:
Metall
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Für Rohrdurchmesser nominal:
32 mm
Ausführung:
stecken
Farbe:
Edelstahl
Werkstoffgüte:
rostfreier Stahl
Güte der Oberflächenbeschichtung:
unbeschichtet
Oberfläche poliert:
Nein
Oberfläche gebürstet:
Ja
Halogenfrei:
Ja
Durchmesser:
32 mm
Mit Muffe:
Nein
Zweiteilig:
Nein
Mit Inspektionsöffnung und Deckel:
Nein
Flexibel:
Nein
Radius:
140 mm
Winkel des Bogens:
90 °
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
73072980
Gewicht:
0.307 kg


