FRAENKISCHE - Edelstahlrohr V2 Steck-ES 16

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 20810016
Werkstoff - rostfreier Stahl
Oberflächenschutz - unbehandelt
Ausführung - starr
Innendurchmesser - 13.8 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
15 Meter
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013960585001
Sonepar Artikelnummer
120310447
Hersteller Artikelnummer
20810016
Hersteller Typ
V2 STECK-ES 16
Hersteller Artikel Nr.:
20810016
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Ausführung:
starr
Innendurchmesser:
13.8 mm
Außendurchmesser:
16 mm
Werkstoffgüte:
Edelstahl 304 (1.4301)
Güte der Oberflächenbeschichtung:
unbeschichtet
Oberfläche poliert:
Nein
Oberfläche gebürstet:
Ja
Anschluss 1:
Rohrende
Anschluss 2:
Rohrende
Unterputzmontage:
Ja
Aufputzmontage:
Ja
Maschinen- und Anlageninstallation:
Ja
Geeignet für Betoninstallation:
Nein
Geeignet für Unterflurinstallation (Bitumen, Heißasphalt):
Ja
Geeignet für Außengebrauch:
Ja
Geeignet für Unterflurinstallation (Estrich):
Ja
Geeignet für Installation auf Holz:
Ja
Geeignet für Hohlwandinstallation:
Ja
Geeignet zur Verlegung im Erdreich:
Nein
Einsatztemperatur:
-45 .. 400 °C
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
73064020
Gewicht:
35.400 kg


