FRAENKISCHE - Edelstahlrohr V2 Steck-ES 40

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 20810040
Werkstoff - rostfreier Stahl
Oberflächenschutz - unbehandelt
Ausführung - starr
Innendurchmesser - 37.4 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
3 Meter
Standardartikel
EAN
4013960584929
Sonepar Artikelnummer
120310451
Hersteller Artikelnummer
20810040
Hersteller Typ
V2 STECK-ES 40
Hersteller Artikel Nr.:
20810040
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Ausführung:
starr
Innendurchmesser:
37.4 mm
Außendurchmesser:
40 mm
Werkstoffgüte:
Edelstahl 304 (1.4301)
Güte der Oberflächenbeschichtung:
unbeschichtet
Oberfläche poliert:
Nein
Oberfläche gebürstet:
Ja
Anschluss 1:
Rohrende
Anschluss 2:
Rohrende
Unterputzmontage:
Ja
Aufputzmontage:
Ja
Maschinen- und Anlageninstallation:
Ja
Geeignet für Betoninstallation:
Nein
Geeignet für Unterflurinstallation (Bitumen, Heißasphalt):
Ja
Geeignet für Außengebrauch:
Ja
Geeignet für Unterflurinstallation (Estrich):
Ja
Geeignet für Installation auf Holz:
Ja
Geeignet für Hohlwandinstallation:
Ja
Geeignet zur Verlegung im Erdreich:
Nein
Einsatztemperatur:
-45 .. 400 °C
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
73064020
Gewicht:
109.400 kg


