FRAENKISCHE - Einsp.-Hauseinf. Set Elektro,Bodenpl. f.1 Strom-oder Datenk.

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 19241075
Ausführung - Mauerkragen
Kabeldurchmesser - 7 .. 24 mm
Rohrdurchmesser - 75 mm
Länge - 6000 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013960398427
Sonepar Artikelnummer
120889037
Hersteller Artikelnummer
19241075
Hersteller Typ
KABU-FESH SET ELEKTRO 75/6 B
Hersteller Artikel Nr.:
19241075
Ausführung:
Mauerkragen
Kabeldurchmesser:
7 .. 24 mm
Rohrdurchmesser:
75 mm
Länge:
6000 mm
Montageart:
Betonbau
Durchmesser Wanddurchbruch:
0 mm
Anzahl der Kabel:
1
Gasdicht:
Ja
Luftdicht:
Ja
Wasserdicht:
Ja
Radondicht:
Ja
Druck:
1.5 bar
Demontage möglich:
Nein
Kabelbündelung möglich:
Nein
Schocksicher vor Explosionen:
Nein
Zertifiziert für Schiffsanwendungen:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39259080
Gewicht:
5.000 kg


