FRAENKISCHE - Einsp.-Hauseinf. Set Elektro,Bodenpl. f.1 Strom-oder Datenk.

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 19241110
Ausführung - Mauerkragen
Kabeldurchmesser - 7 .. 48 mm
Rohrdurchmesser - 110 mm
Länge - 6000 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013960398441
Sonepar Artikelnummer
120889038
Hersteller Artikelnummer
19241110
Hersteller Typ
KABU-FESH SET ELEKTRO 110/6 B
Hersteller Artikel Nr.:
19241110
Ausführung:
Mauerkragen
Kabeldurchmesser:
7 .. 48 mm
Rohrdurchmesser:
110 mm
Länge:
6000 mm
Montageart:
Betonbau
Durchmesser Wanddurchbruch:
0 mm
Anzahl der Kabel:
1
Gasdicht:
Ja
Luftdicht:
Ja
Wasserdicht:
Ja
Radondicht:
Ja
Druck:
1 bar
Demontage möglich:
Nein
Kabelbündelung möglich:
Nein
Schocksicher vor Explosionen:
Nein
Zertifiziert für Schiffsanwendungen:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39259080
Gewicht:
8.700 kg


