FRAENKISCHE - Einsp.-Hauseinf. Set Elektro,Bodenpl. f.1 Strom-oder Datenk.

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 19242075
Ausführung - Mauerkragen
Kabeldurchmesser - 7 .. 24 mm
Rohrdurchmesser - 75 mm
Länge - 10000 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013960398434
Sonepar Artikelnummer
120889039
Hersteller Artikelnummer
19242075
Hersteller Typ
KABU-FESH SET ELEKTRO 75/10 B
Hersteller Artikel Nr.:
19242075
Ausführung:
Mauerkragen
Kabeldurchmesser:
7 .. 24 mm
Rohrdurchmesser:
75 mm
Länge:
10000 mm
Montageart:
Betonbau
Durchmesser Wanddurchbruch:
0 mm
Anzahl der Kabel:
1
Gasdicht:
Ja
Luftdicht:
Ja
Wasserdicht:
Ja
Radondicht:
Ja
Druck:
1.5 bar
Demontage möglich:
Nein
Kabelbündelung möglich:
Nein
Schocksicher vor Explosionen:
Nein
Zertifiziert für Schiffsanwendungen:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39259080
Gewicht:
7.800 kg


