Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

FRAENKISCHE - Einzugswerkzeug, NW 7,5-34, mit Griff

FRAENKISCHE
kopierenkopieren
FRAENKISCHE - Einzugswerkzeug, NW 7,5-34, mit Griff

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 49090003

  • Ausführung - Rohreinführung

  • Farbe - schwarz

  • RAL-Nummer (ähnlich) - 9005

  • Geeignet für Aufputzgehäuse für Unterputzgerät - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4049504100072

Sonepar Artikelnummer

120311454

Hersteller Artikelnummer

49090003

Hersteller Typ

EINZUGSWERKZEUG NW 7,5-34 +GRIFF

Hersteller Artikel Nr.:

49090003

Ausführung:

Rohreinführung

Farbe:

schwarz

RAL-Nummer (ähnlich):

9005

Geeignet für Aufputzgehäuse für Unterputzgerät:

Nein

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

39269097

Gewicht:

0.011 kg

Einzugswerkzeug mit Griff aus Polyamid 6, nicht flammenausbreitend. Erhältlich in Farbe schwarz. Verwendet wird dieses Werkzeug zum Einziehen von Kabel in Co-flex Wellrohre und geschlitzte Kunststoff-Wellschläuche. Passend für die Größen 7,5 - 34 mm.