FRAENKISCHE - Endkappe Kabuflex wasserdicht 90

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 19971090
Werkstoff - Kunststoff
Oberflächenschutz - unbehandelt
Innendurchmesser - 90 mm
Außendurchmesser - 104.4 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013960539851
Sonepar Artikelnummer
121013132
Hersteller Artikelnummer
19971090
Hersteller Typ
KABUFLEX ENDKAPPE WD DN90 MDR
Hersteller Artikel Nr.:
19971090
Werkstoff:
Kunststoff
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Innendurchmesser:
90 mm
Außendurchmesser:
104.4 mm
Nenndurchmesser:
90 mm
Halogenfrei:
Ja
Werkstoffgüte:
sonstige
Oberfläche poliert:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39174000
Gewicht:
0.090 kg


