FRAENKISCHE - Endkappe, weiß

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 26570012
Werkstoff - Kunststoff
Für Rohrdurchmesser nominal - 12 mm
Geeignet für starre Rohre - Nein
Geeignet für flexible Rohre - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
25 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013960576467
Sonepar Artikelnummer
120889076
Hersteller Artikelnummer
26570012
Hersteller Typ
FIBRE NET ES 12
Hersteller Artikel Nr.:
26570012
Werkstoff:
Kunststoff
Für Rohrdurchmesser nominal:
12 mm
Geeignet für starre Rohre:
Nein
Geeignet für flexible Rohre:
Nein
Geeignet für biegsame Rohre:
Ja
Werkstoffgüte:
sonstige
Luftdicht:
Ja
Durchstoßmembran:
Nein
Farbe:
weiß
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39174000
Gewicht:
0.011 kg


