FRAENKISCHE - FA 150 Systemabdichtung Kabeleinführungfür Strom- und Datenkabel

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 19722640
Ausführung - Pressringdichtung
Kabeldurchmesser - 7 .. 36 mm
Länge - 54 mm
Montageart - Futterrohr mit Systemanschluss
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013960391848
Sonepar Artikelnummer
121128433
Hersteller Artikelnummer
19722640
Hersteller Typ
FA 150 DE-KD 6X7-36
Hersteller Artikel Nr.:
19722640
Ausführung:
Pressringdichtung
Kabeldurchmesser:
7 .. 36 mm
Länge:
54 mm
Montageart:
Futterrohr mit Systemanschluss
Dichtbreite (Tiefe):
30 mm
Anzahl der Kabel:
6
Gasdicht:
Ja
Luftdicht:
Ja
Wasserdicht:
Ja
Druck:
0.5 bar
Demontage möglich:
Ja
Nachbelegbar:
Ja
Schocksicher vor Explosionen:
Nein
Zertifiziert für Schiffsanwendungen:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
40169300
Gewicht:
1.700 kg


