Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

FRAENKISCHE - Fundamentrohr Furowell DN 250 - Laenge 800 mm

FRAENKISCHE
kopierenkopieren
FRAENKISCHE - Fundamentrohr Furowell DN 250 - Laenge 800 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 29510250

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Farbe - schwarz

  • Ausführung - starr

  • Form - außen gewellt, innen glatt

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Standardartikel

EAN

4013960167504

Sonepar Artikelnummer

120310858

Hersteller Artikelnummer

29510250

Hersteller Typ

FUROWELL DN 250 - LÄNGE 800 MM

Hersteller Artikel Nr.:

29510250

Werkstoff:

Kunststoff

Farbe:

schwarz

Ausführung:

starr

Form:

außen gewellt, innen glatt

Innendurchmesser:

250 mm

Außendurchmesser:

292 mm

Werkstoffgüte:

sonstige

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Oberfläche poliert:

Nein

Transparent:

Nein

Rohrinnenfarbe:

schwarz

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

39172110

Gewicht:

2.160 kg

Furowell ist ein Fundamentrohr aus PE-HD, in Verbundbauweise, außen gewellt, innen glatt, in Farbe schwarz, halogenfrei, flammenausbreitend. Verwendet wird dieses Fundamentrohr für den Einbau von Masten, Pfosten, Stangen aller Art (Straßen-Beleuchtungsmasten, Verkehrsschilder, Fahnenstangen, Begrenzungspfosten, Fundamente für Kinderspielgeräte etc.). Die Vorteile liegen im leichten Gewicht, sowie in der einfacheren Bearbeitung und Handhabung gegenüber Betonrohren und Betonfundamenten. Mit einem handelsüblichen Dosenbohrer 68mm wird eine paßgerechte Anschlussöffnung für Kabuflex Type 63 hergestellt.