FRAENKISCHE - Furowell-Endkappe DN 250

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 29570250
Werkstoff - Kunststoff
Oberflächenschutz - unbehandelt
Ausführung - stecken
Für Rohrdurchmesser nominal - 250 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
4013960186819
Sonepar Artikelnummer
120310865
Hersteller Artikelnummer
29570250
Hersteller Typ
FUROWELL-ENDKAPPE DN 250
Hersteller Artikel Nr.:
29570250
Werkstoff:
Kunststoff
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Ausführung:
stecken
Für Rohrdurchmesser nominal:
250 mm
Farbe:
gelb
Werkstoffgüte:
Polyethylen (PE)
Güte der Oberflächenbeschichtung:
unbeschichtet
Oberfläche poliert:
Nein
Oberfläche gebürstet:
Nein
Halogenfrei:
Ja
Zolltarifnummer:
39174000
Gewicht:
0.094 kg


