FRAENKISCHE - Furowell-Endkappe DN 300

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 29570300
Werkstoff - Kunststoff
Oberflächenschutz - unbehandelt
Ausführung - stecken
Für Rohrdurchmesser nominal - 300 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
4013960292145
Sonepar Artikelnummer
120310866
Hersteller Artikelnummer
29570300
Hersteller Typ
FUROWELL-ENDKAPPE DN 300
Hersteller Artikel Nr.:
29570300
Werkstoff:
Kunststoff
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Ausführung:
stecken
Für Rohrdurchmesser nominal:
300 mm
Farbe:
schwarz
Werkstoffgüte:
Polyethylen (PE)
Güte der Oberflächenbeschichtung:
unbeschichtet
Oberfläche poliert:
Nein
Oberfläche gebürstet:
Nein
Halogenfrei:
Ja
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39174000
Gewicht:
0.530 kg


