FRAENKISCHE - Kabelabdichtung für Kabuflex Rohre,gas- und druckwasserdicht

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 19952110
Ausführung - Pressringdichtung
Kabeldurchmesser - 7 .. 36 mm
Rohrdurchmesser - 110 mm
Länge - 64 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013960384673
Sonepar Artikelnummer
120889048
Hersteller Artikelnummer
19952110
Hersteller Typ
KABU-IN 110 9-18, 9-36
Hersteller Artikel Nr.:
19952110
Ausführung:
Pressringdichtung
Kabeldurchmesser:
7 .. 36 mm
Rohrdurchmesser:
110 mm
Länge:
64 mm
Montageart:
Kernbohrungen/Rohre
Innendurchmesser vor Schrumpf:
92 mm
Innendurchmesser nach Schrumpf:
96 mm
Dichtbreite (Tiefe):
30 mm
Durchmesser Wanddurchbruch:
92 .. 94 mm
Anzahl der Kabel:
2
Gasdicht:
Ja
Luftdicht:
Ja
Wasserdicht:
Ja
Radondicht:
Ja
Druck:
0.5 bar
Demontage möglich:
Ja
Kabelbündelung möglich:
Nein
Nachbelegbar:
Ja
Schocksicher vor Explosionen:
Nein
Zertifiziert für Schiffsanwendungen:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
40169300
Gewicht:
0.660 kg


