FRAENKISCHE - Kabelabdichtung für Kabuflex Rohre,gas- und druckwasserdicht

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 19956160
Ausführung - Pressringdichtung
Kabeldurchmesser - 7 .. 30 mm
Rohrdurchmesser - 160 mm
Länge - 30 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013960384727
Sonepar Artikelnummer
120889052
Hersteller Artikelnummer
19956160
Hersteller Typ
KABU-IN 160 6X9-30
Hersteller Artikel Nr.:
19956160
Ausführung:
Pressringdichtung
Kabeldurchmesser:
7 .. 30 mm
Rohrdurchmesser:
160 mm
Länge:
30 mm
Montageart:
Kernbohrungen/Rohre
Innendurchmesser vor Schrumpf:
135 mm
Innendurchmesser nach Schrumpf:
139 mm
Dichtbreite (Tiefe):
30 mm
Anzahl der Kabel:
6
Druck:
0.5 bar
Demontage möglich:
Ja
Kabelbündelung möglich:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
40169300
Gewicht:
1.360 kg


