FRAENKISCHE - Kabelabdichtung für Kabuflex Rohre,gas- und druckwasserdicht

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 19961075
Ausführung - Pressringdichtung
Kabeldurchmesser - 7 .. 24 mm
Rohrdurchmesser - 75 mm
Länge - 94 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013960385571
Sonepar Artikelnummer
120889053
Hersteller Artikelnummer
19961075
Hersteller Typ
KABU-IN DD 75 9-24
Hersteller Artikel Nr.:
19961075
Ausführung:
Pressringdichtung
Kabeldurchmesser:
7 .. 24 mm
Rohrdurchmesser:
75 mm
Länge:
94 mm
Montageart:
Kernbohrungen/Rohre
Innendurchmesser vor Schrumpf:
61 mm
Innendurchmesser nach Schrumpf:
65 mm
Dichtbreite (Tiefe):
60 mm
Anzahl der Kabel:
1
Druck:
1.5 bar
Demontage möglich:
Ja
Kabelbündelung möglich:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
40169300
Gewicht:
0.400 kg


