FRAENKISCHE - Kabelabdichtung für Kabuflex Rohre,gas- und druckwasserdicht

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 19961110
Ausführung - Pressringdichtung
Kabeldurchmesser - 7 .. 48 mm
Rohrdurchmesser - 110 mm
Länge - 94 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013960385564
Sonepar Artikelnummer
120889054
Hersteller Artikelnummer
19961110
Hersteller Typ
KABU-IN DD 110 9-48
Hersteller Artikel Nr.:
19961110
Ausführung:
Pressringdichtung
Kabeldurchmesser:
7 .. 48 mm
Rohrdurchmesser:
110 mm
Länge:
94 mm
Montageart:
Kernbohrungen/Rohre
Innendurchmesser vor Schrumpf:
92 mm
Innendurchmesser nach Schrumpf:
96 mm
Dichtbreite (Tiefe):
60 mm
Durchmesser Wanddurchbruch:
92 .. 94 mm
Anzahl der Kabel:
1
Gasdicht:
Ja
Luftdicht:
Ja
Wasserdicht:
Ja
Radondicht:
Ja
Druck:
1.5 bar
Demontage möglich:
Ja
Kabelbündelung möglich:
Nein
Nachbelegbar:
Ja
Schocksicher vor Explosionen:
Nein
Zertifiziert für Schiffsanwendungen:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
40169300
Gewicht:
0.840 kg


