Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

FRAENKISCHE - Kabelschutz - Verbundrohr, biegsam, aus PE, Ø40mm

FRAENKISCHE
kopierenkopieren
FRAENKISCHE - Kabelschutz - Verbundrohr, biegsam, aus PE, Ø40mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 19130040

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Farbe - schwarz

  • Ausführung - biegsam

  • Form - außen gewellt, innen glatt

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 50 Meter

  • Standardartikel

EAN

4013960587678

Sonepar Artikelnummer

120310213

Hersteller Artikelnummer

19130040

Hersteller Typ

KABUFLEX R DN40 FLEX R/50M

Hersteller Artikel Nr.:

19130040

Werkstoff:

Kunststoff

Farbe:

schwarz

Ausführung:

biegsam

Form:

außen gewellt, innen glatt

Innendurchmesser:

32 mm

Außendurchmesser:

40 mm

Werkstoffgüte:

sonstige

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Oberfläche poliert:

Nein

Transparent:

Nein

Rohrinnenfarbe:

schwarz

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

39173300

Gewicht:

12.600 kg

Kabuflex® R ist ein biegsames Kabelschutzrohr aus PE, in Farbe schwarz, halogenfrei, in Verbundbauweise, außen gewellt, mit Innenhaut, einseitig aufgesteckte Doppelsteckmuffe (sanddicht). Verwendet wird dieses Kabelschutzrohr als Schutz- oder Leerrohr, für große Druckbeanspruchungen, z.B. unter Straßen, Plätzen, im Erddreich usw. Der Vorteil liegt in der hohen Druckfestigkeit. Spezielle Doppelsteckmuffen verbinden die Rohre sanddicht (SD). Mit Profildichtring WD wird eine wasserdichte Verbindung bis 0,5 bar erreicht. Das Kabuflex® R wird standardmäßig mit Einzugsschnur geliefert, auf Anfrage auch ohne Einzugsschnur lieferbar. DIN EN 61386-24 Mindestdruckfestigkeit 450N Temperaturbeständigkeit -5°C bis 90°C