Startseite

FRAENKISCHE - Kabelschutz - Verbundrohr, biegsam, aus PE, Ø50mm

FRAENKISCHE
kopierenkopieren
FRAENKISCHE - Kabelschutz - Verbundrohr, biegsam, aus PE, Ø50mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 19130050

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Farbe - schwarz

  • Ausführung - biegsam

  • Form - außen gewellt, innen glatt

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 50 Meter

  • Standardartikel

EAN

4013960587661

Sonepar Artikelnummer

120310214

Hersteller Artikelnummer

19130050

Hersteller Typ

KABUFLEX R DN50 FLEX R/50M

Hersteller Artikel Nr.:

19130050

Werkstoff:

Kunststoff

Farbe:

schwarz

Ausführung:

biegsam

Form:

außen gewellt, innen glatt

Innendurchmesser:

40 mm

Außendurchmesser:

50 mm

Werkstoffgüte:

High-Density Polyethylen (HDPE)

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Oberfläche poliert:

Nein

Transparent:

Nein

Rohrinnenfarbe:

schwarz

Teilbar:

Nein

Kleinster Biegeradius:

350 °

Druckfestigkeit nach EN 61386-24:

Typ 450

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

39173300

Gewicht:

18.400 kg

Kabuflex R ist ein biegsames Kabelschutzrohr aus PE in Farbe Schwarz, halogenfrei, in Verbundbauweise, außen gewellt, mit Innenhaut und einseitig aufgesteckter Doppelsteckmuffe (sanddicht). Verwendet wird dieses Kabelschutzrohr als Schutz- oder Leerrohr bei normaler Druckbeanspruchung zur Verlegung im Erdreich, unter Straßen und Plätzen. Spezielle Doppelsteckmuffen verbinden die Rohre sanddicht (SD). Mit Profildichtring wird eine wasserdichte Verbindung (WD) bis 0,5 bar erreicht. Das Kabuflex R wird standardmäßig mit Einzugsschnur geliefert. DIN EN 50626-1, Mindestdruckfestigkeit 450N, Temperaturbeständigkeit -5°C bis 90°C