FRAENKISCHE - Kabelschutz-Wellschlauch PV-COOR schwarz

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 38448000
Werkstoff - Polypropylen (PP)
Biegeverhalten - biegsam
Innendurchmesser - 40 mm
Außendurchmesser - 51.5 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
20 Meter
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4049504156123
Sonepar Artikelnummer
120310869
Hersteller Artikelnummer
38448000
Hersteller Typ
PV-COOR SW
Hersteller Artikel Nr.:
38448000
Werkstoff:
Polypropylen (PP)
Biegeverhalten:
biegsam
Innendurchmesser:
40 mm
Außendurchmesser:
51.5 mm
Farbe:
grau
Halogenfrei:
Nein
Ausführung flammwidrig:
Ja
Mit Muffe:
Nein
Unterputzmontage:
Nein
Aufputzmontage:
Ja
Geeignet für Installation auf Holz:
Nein
Geeignet für Hohlwandinstallation:
Nein
Geeignet für Betoninstallation:
Nein
Maschinen- und Anlageninstallation:
Ja
Geeignet für Unterflurinstallation (Estrich):
Nein
Geeignet für Außeneinsatz:
Nein
Geeignet zur Verlegung im Erdreich:
Nein
Betriebstemperatur:
-40 .. 135 °C
Hochgleitfähige Innenschicht:
Nein
RAL-Nummer:
9005
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39173200
Gewicht:
41.500 kg


