FRAENKISCHE - Kabelschutzrohr flexibel grau

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 19230110
Werkstoff - Kunststoff
Farbe - grau
Ausführung - biegsam
Form - außen gewellt, innen glatt
Verpackung und Lieferbedingungen
50 Meter
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013960587395
Sonepar Artikelnummer
120647118
Hersteller Artikelnummer
19230110
Hersteller Typ
KABUFLEX R PLUS TYP 750 TYPE 110
Hersteller Artikel Nr.:
19230110
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
grau
Ausführung:
biegsam
Form:
außen gewellt, innen glatt
Innendurchmesser:
93 mm
Außendurchmesser:
110 mm
Werkstoffgüte:
sonstige
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Oberfläche poliert:
Nein
Transparent:
Nein
Rohrinnenfarbe:
grün
Schlagfestigkeit nach EN 61386-24:
normal
Druckfestigkeit nach EN 61386-24:
Typ 750
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39173300
Gewicht:
47.500 kg


