FRAENKISCHE - Kabelschutzrohr flexibel grau

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 19230125
Werkstoff - Kunststoff
Farbe - grau
Ausführung - biegsam
Form - außen gewellt, innen glatt
Verpackung und Lieferbedingungen
25 Meter
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013960570137
Sonepar Artikelnummer
120647119
Hersteller Artikelnummer
19230125
Hersteller Typ
KABUFLEX R PLUS TYP 750 TYPE 125
Hersteller Artikel Nr.:
19230125
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
grau
Ausführung:
biegsam
Form:
außen gewellt, innen glatt
Innendurchmesser:
106 mm
Außendurchmesser:
125 mm
Werkstoffgüte:
sonstige
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Oberfläche poliert:
Nein
Transparent:
Nein
Rohrinnenfarbe:
grün
Schlagfestigkeit nach EN 61386-24:
normal
Druckfestigkeit nach EN 61386-24:
Typ 750
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39173300
Gewicht:
27.750 kg


